アサルトパック

アサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCKアサルトパック - REDROCK

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2185内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962278580126BLK28ブラック
12,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962279480126COY28コヨーテ
12,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962280380126OD28OD
12,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962281280126TOR28トルネード
12,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962277680126ACU28ACU
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする