オペレーションダッフルバッグ

オペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCKオペレーションダッフルバッグ - REDROCK

ダッフルバッグタイプです。
バッグ表面に大小様々なポケットがついています。
取り外し可能なショルダーストラップ付です。
メインコンパートメントには取り外し可能なディバイダーがついています。
サイドにウォーターボトルホルダーがついています。

材質600Dポリエステル幅(mm)610質量(kg)1.02高さ(mm)279奥行(mm)330ポケット数フロント7個、サイド4個ポケット外11個2018年トラスコ掲載ページ4 2231内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962286480261BLK43ブラック
22,127
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962287380261COY43コヨーテ
22,127
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962288280261OD43OD
16,731
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする