曜日別特売

キャンバスシリーズ Austin

キャンバスシリーズ Austin - REDROCK

コンパクトなデザインで通勤、通学に最適です。
背面側に15インチ以下のラップトップ用コンパートメントがついています。
サイドにボトルホルダーがついています。
ショルダーベルト部分にメッシュ素材を使用しています。
マチ部分をPUレザーで補強しており、耐久性を高めています。

ブラウン材質コットンキャンバス地トラスコ品番835-4908幅(mm)279高さ(mm)483奥行(mm)178容量(L)24ポケット数フロント1個ポケット外1個2018年トラスコ掲載ページ4 2184内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962289888-011K
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする