曜日別特売

キャンバスシリーズ Hunter

キャンバスシリーズ Hunter - REDROCK

耐久性の高いコットンキャンバス地を使用したカジュアルなデザインです。
メインコンパートメント内部のポケットには15インチまでのラップトップを収納できます。
ショルダーストラップは取り外し可能です。
マチ部分をPUレザーで補強しており、耐久性を高めています。

ブラウン材質コットンキャンバス地トラスコ品番835-4910幅(mm)483高さ(mm)330奥行(mm)203容量(L)32ポケット数フロント1個ポケット外1個2018年トラスコ掲載ページ4 2233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962290788-002K
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする