曜日別特売

キャンバスシリーズ Sportsman

キャンバスシリーズ Sportsman - REDROCK

耐久性の高いコットンキャンバス地を使用したカジュアルなデザインです。
メインコンパートメント内部のポケットには15インチまでのラップトップを収納できます。
取り外し可能なショルダーストラップ付です。

ブラウン材質コットンキャンバス地トラスコ品番835-4909幅(mm)483高さ(mm)330奥行(mm)152容量(L)24ポケット数正面2個、側面2個、バック1個ポケット外5個2018年トラスコ掲載ページ4 2233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962291688-001K
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする