曜日別特売

キャンバスシリーズ Trapper

キャンバスシリーズ Trapper - REDROCK

丈夫なコットンキャンバス地を使用し、機能性とスタイルを両立したデザインです。
メインコンパートメント内部のポケットには15インチまでのラップトップが収納できます。
正面のポケットにはジッパーがついています。
マチ部分をPUレザーで補強しており、耐久性を高めています。
ショルダーストラップは取り外し可能です。

トラスコ品番835-4911材質コットンキャンバス地幅(mm)483ブラウン高さ(mm)381奥行(mm)229容量(L)42ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2233内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962292588-003K
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする