コンパクトなデザインで通勤、通学に最適です。メインコンパートメントの内部ポケットには15インチまでのラップトップが入ります。正面のセカンドコンパートメントはポケットで細かく仕切られています。上部のポケットの内部は柔らかい材質が使用されているため、壊れやすいサングラスや電子機器を入れておくことができます。ヨークスタイルのショルダーベルトを採用しています。ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。