サミットバックパック

サミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCKサミットバックパック - REDROCK

軽量かつコンパクトなデザインのバックパックです。
MOLLEシステムが前面と側面についており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
両サイドにボトルホルダーが付いています。

仕様Y字のコンプレッションストラップ付。、両サイドにボトルホルダー付材質600Dポリエステル幅(mm)203質量(kg)0.95高さ(mm)457奥行(mm)254ポケット数フロント1個、サイド2個2018年トラスコ掲載ページ4 2183内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962296880203BLK20ブラック
14,548
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962298680203OD20OD
14,548
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962295280203ACU20ACU
11,000
取扱い終了
8962297780203COY20コヨーテ
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする