トラベラーダッフルパック

トラベラーダッフルパック - REDROCKトラベラーダッフルパック - REDROCKトラベラーダッフルパック - REDROCKトラベラーダッフルパック - REDROCKトラベラーダッフルパック - REDROCKトラベラーダッフルパック - REDROCK

ダッフルバッグタイプです。
メインコンパートメントには折り畳み可能なディバイダーがついています。
取り外し可能なショルダーベルトと、収納可能なバックパックストラップがついています。
側面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチやアタッチメントを取り付け可能です。

材質600Dポリエステル幅(mm)635質量(kg)2.04容量55L高さ(mm)292奥行(mm)330ポケット数トップ1個ポケット外1個2018年トラスコ掲載ページ4 2186内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962310880260BLK55ブラック
25,789
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962311780260COY55コヨーテ
25,789
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962312680260OD55OD
25,789
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする