REDROCK
トランスポーター デイパック
レーザーカットのMOLLEシステムが前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
ショルダーストラップとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
仕様
両サイド4か所コンプレッションベルト付
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
254
質量(kg)
0.91
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント1個
ポケット
外1個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623135
80151BLK
20
ブラック
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
89623144
80151COY
20
コヨーテ
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623153
80151OD
20
OD
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください