曜日別特売

ポケット パル ウォレット

ポケット パル ウォレット - REDROCK

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
内部はスリップポケットやメッシュポケット、ゴム製の帯ひも付きで細かなものを整理して収納できます。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。

用途お金やカードなどの細かな物の整理に。材質600Dポリエステル幅(mm)127高さ(mm)178質量(g)140奥行(mm)25外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)127X25X1782018年トラスコ掲載ページ4 2186内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962316282-007BLKブラック835-4962
3,091
取扱い終了
返品不可
8962317882-007COYコヨーテ835-4963
3,091
取扱い終了
返品不可
8962318782-007ODOD835-4964
3,091
取扱い終了
返品不可
8962319682-007TORトルネード835-4965
2,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする