REDROCK
ミディアム MOLLE ユーティリティーポーチ
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。
用途
双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
152
高さ(mm)
159
質量(g)
140
奥行(mm)
57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
152X57X159
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623205
82-003BLK
ブラック
835-4970
¥
3,242
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623214
82-003COY
コヨーテ
835-4971
¥
3,242
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623223
82-003OD
OD
835-4972
¥
3,242
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623232
82-003TOR
トルネード
835-4973
¥
2,451
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください