曜日別特売

ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ - REDROCKラージ MOLLE ユーティリティーポーチ - REDROCK
(1件のレビュー)

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひもやスリップポケット付きで荷物を整理して収納することができます。

用途救急用品などの持ち運びに。材質600Dポリエステル幅(mm)191高さ(mm)229質量(g)210奥行(mm)64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191X64X2292018年トラスコ掲載ページ4 2187内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962324882-004BLKブラック835-4974
3,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962325782-004COYコヨーテ835-4975
3,680
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
8962326682-004ODOD835-4976
3,680
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
8962327582-004TORトルネード835-4977
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623257
2021-10-25
用途: アウトドア
サービス業

安価な割には十分に丈夫でした。
molleはボタン留めです。
500mlペットボトルが2本ちょうど入るくらいのサイズで、600mlは厳しいです。
ただし、molleの幅が少々雑ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする