曜日別特売

ラージアサルトパック

ラージアサルトパック - REDROCKラージアサルトパック - REDROCKラージアサルトパック - REDROCKラージアサルトパック - REDROCKラージアサルトパック - REDROCKラージアサルトパック - REDROCK
(1件のレビュー)

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付材質600Dポリエステル幅(mm)305質量(kg)1.38容量35L高さ(mm)483奥行(mm)318ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2185内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962329380226BLK35ブラック
14,460
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962331880226OD35OD
14,460
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
8962332780226TOR35トルネード
14,460
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962330280226COY35コヨーテ
14,460
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
8962328480226ACU35ACU
12,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623318
2022-03-15
用途: 災害用
工夫屋

左ショルダーのコード部分が本体縁に縫い込まれた状態で届いた。単純な縫製ミスだろうが作業手順と検品姿勢に疑問。返品受付対応が遅い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする