ボックスケース ユニボックス(UB)

ボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - roseボックスケース ユニボックス(UB) - rose
(2件のレビュー)

正方形のボックスタイプの万能ケースです。

用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833内容量1個
全9種類を絞り込む
外寸(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625664UB100X25/1835-923052117×110×30101×101×25
オープン
419
461(税込)
当日出荷
89625673UB100X40/1835-923159117×110×45100×100×40
オープン
439
483(税込)
当日出荷
89625682UB35X12/1835-9223442×39×1435.5×35.5×12.5
オープン
68
75(税込)
当日出荷
メーカー直送
89625698UB35X25/1835-9224642×39×2835.5×35.5×25
オープン
109
120(税込)
当日出荷
89625707UB58X25/1835-92252170×67×3060×60×25
オープン
199
219(税込)
当日出荷
89625716UB67X26/1835-92262078×75×3067×67×26
オープン
209
230(税込)
当日出荷
89625725UB67X40/1835-92272878×75×4567×67×40
オープン
259
285(税込)
当日出荷
89625734UB85X25/1835-922840104×98×3088×88×25
オープン
339
373(税込)
当日出荷
89625743UB85X40/1835-922944104×98×4588×88×40
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625682
2024-05-06
用途: 小物入れに使って
農・林・水産業

物少し大きくても良かったのでまた一つか?大きい奴を買うよ。

対象商品 : 89625743
2019-04-11
用途: サーフィンのワックスボックスとして
その他業種

大きさがちょうどよくて使いやすかった。サーフショップよりはリーズナブルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする