曜日別特売

サムソン PPキャスター 自在ストッパー付

サムソン PPキャスター 自在ストッパー付 - SAMSONG

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。

材質(車輪)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番835-8154材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)質量(g)710ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627326TP8231-05-HPB-SWB-W76
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする