高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付

高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 - SAMSONG高弾性ウレタンキャスター 自在ストッパー付 - SAMSONG

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
優れた耐摩耗性を発揮しています。
精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。

材質(車輪)高弾性ポリウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0673内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627493TP5040-01-HPU-SWB102
3,390
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627527TP5050-01-HPU-SWB127
3,920
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627466TP5030-01-HPU-SWB76
3,010
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする