SAMSONG
サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付
ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン+ゴム
トラスコ品番
835-8127
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム
質量(g)
945
ストッパー
回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ
2 0702
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627554
TP5040-01-NSR-SD-TLB
100
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください