Semperit
使い捨てニトリル手袋 Xpert
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。
十分な厚みで、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工
エンボスなし
適合規格
食品衛生法適合品
色
緑青
入数(枚)
100
規格
ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認
全長(cm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
6 0677
食品衛生法
適合
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89628254
3000001627
1セット(100枚)
S
0.12
7.6
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89628263
3000001628
1セット(100枚)
M
0.12
8.4
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89628272
3000001629
1セット(100枚)
L
0.12
8.8
21.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89628288
3000001630
1セット(90枚)
LL
-
8.9
22
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください