Semperit
使い捨てニトリル手袋 Xpert
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(90枚)
注文コード
89628288
品番
3000001630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。
十分な厚みで、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
食品加工。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
材質
ニトリルゴム(NBR)
色
緑青
規格
ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
トラスコ品番
856-7352
質量(g)
697
適合規格
食品衛生法適合品
2018年トラスコ掲載ページ
6 0677
食品衛生法
適合