SECO(セコ)
SUS403 ステンレス製ワゴン
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。
静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
845
奥行(mm)
525
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0542
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89628333
EWH-300
3
940
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
89628342
EWH-500
5
1560
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700