セキュフレックスSX-8T

セキュフレックスSX-8T - SPANSET

セキュフレックスは繊維スリングに樹脂プロテクション(硬質ポリウレタン)が流し込まれ製作している為シャープエッジに対して高い耐久性を誇っております。
他の繊維スリングに比べると表面がより強い繊維で縫製されております。並びに、アイタイプ部分もより擦損に強い縫製を施しています。

用途工業用品運搬仕様樹脂プロテクション付随型材質ポリエステル繊維、硬質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~100使用荷重(t)(最大)8基本使用荷重(t)8最大使用荷重(t)82018年トラスコ掲載ページ7 1406内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89628787PB-8000-SX-3000MM3
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89628796PB-8000-SX-4000MM4
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89628805PB-8000-SX-5000MM5
393,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89628814PB-8000-SX-6000MM6
466,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89628823PB-8000-SX-8000MM8
612,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする