曜日別特売

専用ビット T-STAR plus

専用ビット T-STAR plus - SPAX専用ビット T-STAR plus - SPAX専用ビット T-STAR plus - SPAX専用ビット T-STAR plus - SPAX専用ビット T-STAR plus - SPAX
(1件のレビュー)

SPAXネジ専用のビットです。
SPAXネジと合わせて、より軽い力でしっかりと打ち込めます。

用途SPAXネジ締めつけに。先端形状T-STARプラス両頭機能片頭本数5全長(mm)50差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ2 0484内容量1セット(5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896294355000009183159T156.3550836-329656
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896294535000009183109T106.3550827-554256
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896294785000009183259T256.3550827-554468
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896294875000009183309T306.3550827-554570
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896294965000009183409T406.3550827-554679
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896294625000009183209T206.3550827-554362
2,872
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629487
2023-02-11
用途: ネジ使用時

斜めでも安心してネジこみできます。もうプラスネジには戻れません。価格が少し高めですが、メリットが大きいので使い続けると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする