SPAX
カイマンプロ デッキ用
木材を均等に配置でき、綺麗に作業できます。
用途
4mm、5mm、6mm、7mmの幅で使用できます。
仕様
カイマンプロ デッキ用
トラスコ品番
819-2146
セット内容
スペーサー4個、固定用レンチ。
材質
スチール、樹脂
全長(mm)
-
質量(kg)
2
径(Φmm)
-
2018年トラスコ掲載ページ
2 0484
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89629444
5009409872009
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください