曜日別特売

スピーディブロック 縦型

スピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY Bスピーディブロック 縦型 - SPEEDY B

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。内容量1個
全40種類を絞り込む
トラスコ品番
材質
質量(g)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89629828300AV854-9987フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール8004 1727
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629846130AX854-9981フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)2304 1728
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629855130E854-9970ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2354 1728
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629864130EX854-9982ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2354 1728
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629873230A854-9971フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール3804 1728
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629882230E854-9972ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール3904 1728
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629898330A854-9973フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール6044 1728
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89629907330E854-9974ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール6044 1728
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962992575AX854-9979フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール984 1728
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962993475E854-9968ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)1004 1728
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
8962994375EX854-9980ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)1004 1728
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630013130M855-0002フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1726
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
89630022130MX855-0013フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1726
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630038130O855-0003ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1726
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630047130OX855-0014ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1726
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630056230M855-0004フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3304 1726
4,462
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630065230MX855-0015フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3304 1726
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630074230O855-0005ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3404 1726
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630083230OX855-0016ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3404 1726
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963009225M854-9998フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)254 1726
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963010825MX855-0010フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)254 1726
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630117355M855-0006フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール7004 1726
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
89630126355O855-0007ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール7204 1726
6,194
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
8963015375O855-0001ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)884 1726
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963016275OX855-0012ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)884 1726
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630232130ML855-0019フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1727
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630248130MLX855-0029フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1727
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
89630257130OL855-0020ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1727
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630266130OLX855-0030ボルトリテーナーステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール2004 1727
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
89630275230ML855-0021フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3204 1727
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
89630284230OL855-0022ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)3304 1727
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
8963030275MLX855-0027フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)904 1727
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963031875OL855-0018ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)904 1727
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963032775OLX855-0028ボルトリテーナー亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)904 1727
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8963014475MX855-0011フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)884 1726
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
89629812200AV854-9985フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール4304 1727
オープン
取扱い終了
89629837130A854-9969フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)2304 1728
3,858
取扱い終了
8962991675A854-9967フランジ・ワッシャー×2ステンレス(SUS304)、亜鉛メッキ済みスチール984 1728
3,338
取扱い終了
8963013575M854-9999フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)884 1726
3,096
取扱い終了
返品不可
8963029375ML855-0017フランジ・ワッシャー×2亜鉛メッキ済みスチール、ステンレス(SUS304)904 1727
4,368
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする