曜日別特売

六角コンタクトボルト

六角コンタクトボルト - SPEEDY B六角コンタクトボルト - SPEEDY B六角コンタクトボルト - SPEEDY B六角コンタクトボルト - SPEEDY B

通常クランプ向けです。

用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8963061650099855-007620
オープン
179
197(税込)
当日出荷
返品不可
8963062550100855-007730
オープン
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
8963063450101855-007840
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8963064350102855-007950
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする