SPEEDY B
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容
ナット2個
材質
鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89630652
10140
10
45
M5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
89630668
10141
20
55
M6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89630677
10142
30
68
M8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
89630686
10143
60
80
M10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください