ゴムキャップ付コンタクトボルト

ゴムキャップ付コンタクトボルト - SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルト - SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルト - SPEEDY B

仕上げ表面などのクランプ向けです。

用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ボルト径
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896306955014045M510
オープン
579
637(税込)
当日出荷
896307045014155M620
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896307135014268M830
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする