SPEEDY B
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容
ナット2個
材質
鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89630817
10128
40
45
M5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630826
10129
50
50
M6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630835
10130
60
70
M8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630844
10131
80
85
M10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630853
10132
190
106
M12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください