曜日別特売

トートバッグJAUNTY24

トートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECHトートバッグJAUNTY24 - J-TECH
(1件のレビュー)

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いトートバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)385容量3.3L高さ(mm)430質量(g)920奥行(mm)202018年トラスコ掲載ページ4 2235内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630948BG02-4310-01BKブラック859-0898
20,070
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630957BG02-4310-01CBコヨーテ ブラウン859-0899
20,070
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
89630966BG02-4310-01FGフォーリッジ グリーン859-0900
20,070
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630984BG02-4310-01ODオリーブドラブ859-0902
20,070
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630993BG02-4310-01WCウッドランド859-0903
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630975BG02-4310-01MCマルチカム859-0901
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630948
2020-12-22
用途: 現場作業に持ち込むバックとして
臼杵運送株式会社運輸・通信業

思っていたより少々小振りでした。
しかし造りは、全体的にしっかりしており安心感があります。
個人的には最上部のPALSウェビングが、
もう一段あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする