曜日別特売

ボストンバッグ GI8

ボストンバッグ GI8 - J-TECH
(1件のレビュー)

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いボストンバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)480高さ(mm)320質量(g)950奥行(mm)240容量(L)36.92018年トラスコ掲載ページ4 2232内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631228PA02-1801-00BKブラック856-2204
7,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631255PA02-1801-00JWCウッドランド856-2207
7,320
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
89631237PA02-1801-00CBコヨーテ ブラウン856-2205
7,320
取扱い終了
返品不可
89631246PA02-1801-00FGフォーリッジ グリーン856-2206
7,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89631255
2025-02-06
用途: 短期出張
その他業種

2泊3日の出張に使えるくらいの容量があります。生地や縫製はかなりいいので無茶な使い方をしなければ10年くらい持つと思います。
J-TECHの取り扱いを増やしていただけると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする