SHT
レストボタン マグネットタイプ
テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
11.5
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8518
材質
炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.52
直径(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631605
T50737-K04
¥
6,429
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください