曜日別特売

調整式レスト

調整式レスト - SHT調整式レスト - SHT調整式レスト - SHT

高さ調整が可変式の差込式保持具です。
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。

用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8530材質炭素鋼(S45C)質量(g)220調整範囲(mm)51~70直径(mm)44.52018年トラスコ掲載ページ7 0287内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631718T64213-K02
31,932
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする