SHT
固定式レスト
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
51
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8531
材質
炭素鋼(S45C)
質量(g)
320
直径(mm)
38
2018年トラスコ掲載ページ
7 0287
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631727
T64214-K02
¥
13,548
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください