Vブロック マグネットタイプ

Vブロック マグネットタイプ - SHTVブロック マグネットタイプ - SHTVブロック マグネットタイプ - SHTVブロック マグネットタイプ - SHT

丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。

用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631736T64217-K04
8,940
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする