曜日別特売

エキセントリックパッド

エキセントリックパッド - SHTエキセントリックパッド - SHTエキセントリックパッド - SHT

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。

用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631745T64410-K04
4,649
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする