SHT
ボールロックボルト
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途
各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
材質
炭素鋼(SUM22L)
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)
6
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631754
T65010-K10
0.7
¥
22,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
89631763
T65015-K10
0.8
¥
24,639
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください