SHT
埋め込み式ボールロックボルト
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。
可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途
各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
材質
炭素鋼(SUM22L)
適合
溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)
6
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631772
T65020-K04
0.2
¥
8,076
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631788
T65025-K04
0.24
¥
8,873
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください