SHT
マグネットプラグ
アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
25
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8526
材質
炭素鋼(SS400)
質量(g)
120
直径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631797
T65410-K04
¥
8,568
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください