SHT
ボールボルト用スペーサー
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
4
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8507
材質
炭素鋼(S45C)
質量(kg)
0.1
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631806
T65804-K10
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください