SHT
ストッパー ミドル
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
38.1
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8511
材質
炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.64
直径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631815
TBXMS2538-K04
¥
5,592
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください