SHT
サイドクランプ
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8524
材質
本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)
1.04
クランプ範囲(mm)
0~35
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631833
TCX6210-K04
¥
24,028
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください