SHT
マグスプリング クランプ
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途
各種溶接作業に。
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8529
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
全長(mm)
226
質量(g)
500
最大口開き(mm)
83
2018年トラスコ掲載ページ
7 0287
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631867
UDV65M
¥
8,488
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください