PENTAX
オートレベル
直角出しに便利な分度盤です。
近距離でもピントが合う最短視準30cmです。
シャープで明るいレンズです。
自動補正装置を搭載しています。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
2018年トラスコ掲載ページ
質量(kg)
倍率
望遠鏡:最短視準距離(m)
対物レンズ有効径(mm)
分解力
視界
スタジア乗数
スタジア加数
自動補正範囲
円形気泡管感度(mm)
読取方式
目盛
1km往復標準偏差(mm)
整準台
三脚取付ねじ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ケース質量(kg)
耐水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89632962
AL-M24
1 2063
1.69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
140,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89632978
AL-M28
1 2063
1.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
156,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71148718
AL-M30
-
1.71
30×
0.3
45
2.5"
1°20'
100
0
±15'
8'/2
指標読み
1°
±1.0
三ツネジ式、三脚取付部:JIS規格B形
W5/8'' 山11
218×132×142
320×218×190
1.2
IPX6
¥
184,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71148727
AL-M32
-
1.71
32×
0.3
45
2.5"
1°20'
100
0
±15'
8'/2
指標読み
1°
±0.7
三ツネジ式、三脚取付部:JIS規格B形
W5/8'' 山11
218×132×142
320×218×190
1.2
IPX6
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください