TYROLIT
切断砥石 ロングライフ
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
836-7717
粒度
46
砥材
A
質量(g)
94
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
S
刃厚(mm)
1.6
外径(mm)
178
穴径(mm)
22.23
2018年トラスコ掲載ページ
5 0744
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633188
34194859
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください