TYROLIT
切断研削砥石 石材用
切断面が非常にきれいです。
非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。
石材の切断に最適です。
切れ味の非常にきれいです。
非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途
タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。
2018年トラスコ掲載ページ
5 0747
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
刃厚(mm)
穴径(mm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633197
342978
46
125
1
22.23
C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89633206
367572
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください