TYROLIT
セラミックフラップディスク セラミック
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。
使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼などの研削作業に。
穴径(mm)
22.23
外径(mm)
125
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高周速度
80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
5 0921
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633285
34166671
80
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633294
645137
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください