TYROLIT
フラップディスク プレミアムタイプ
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高周速度
80m/s(4800m/min)
2018年トラスコ掲載ページ
5 0922
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633337
643805
120
125
22.23
836-7715
92
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633346
668634
40
125
22.23
836-7704
115
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633355
668635
60
125
22.23
836-7705
100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633364
668637
80
125
22.23
836-7706
103
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633373
668665
80
125
22.23
836-7714
106
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89633382
668681
40
125
22.23
836-7708
119
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
89633407
817672
80
125
22.23
836-7710
107
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633398
728528
60
125
22.23
836-7709
102
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
89633416
896379
120
125
22.23
836-7707
91
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください