曜日別特売

フラップディスク ロングライフ

フラップディスク ロングライフ - TYROLITフラップディスク ロングライフ - TYROLIT

適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。
長寿命タイプです。
鉄に対して最高の研削能力を発揮します。
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。

用途鉄に対しての研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896334343406338960
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
896334433406339080
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
8963345234063391120
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
896334253406338840
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする