UVEX(ウベックス)
プロファストロング
耐アルカリ性、耐酸性があります。
多くの薬品に対して耐性があります。
油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途
研究機関。
色
グリーン
全長(cm)
33.0
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0639
EN388規格
耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1
EN374規格
メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634938
6012287
S
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
当日出荷
89634947
6012268
M
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
当日出荷
89634956
6012269
L
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
89634965
6012270
XL
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください